Startseite

EATON - EAOEP-502133 CR2010024A CONTATT.20A 1NA 24V AC - EP-502133

KopierenKopieren
EATON - EAOEP-502133 CR2010024A CONTATT.20A 1NA 24V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 240...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238030114

Artikelnummer

EAOEP-502133

Herstellernummer

EP-502133

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

240...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

720 W

Steuerspannung 1:

21...26 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

303 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

541 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

271 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

5 A

Contattore modulare, tensione nominale del circuito di comando 24 V AC, corrente nominale di esercizio in AC1 20A, funzione: 1 NA, dettagli secondo la norma IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, misura standard frontale 45 mm, larghezza di montaggio 1 unità dimontaggio, montaggio su barra a omega

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie