Startseite

EATON - EAOEP-502131 CR2010230A CONTATT.20A 1NA 230V AC - EP-502131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 240...240 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238026971

Artikelnummer

EAOEP-502131

Herstellernummer

EP-502131

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

240...240 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

720 W

Steuerspannung 1:

196...250 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

303 VA

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

0...0 V

Steuerspannungsart 2:

AC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...0 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

541 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

271 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

5 A

Rele per installazioni, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOICS-R16A230B100 - Z-R230 16-10 CONT 16A 230V AC 1NA COM.MA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie