Startseite

EATON - EAOEL800USBDIN EATON ELLIPSE ECO 800 USB DIN - EL800USBDIN

KopierenKopieren
EATON - EAOEL800USBDIN EATON ELLIPSE ECO 800 USB DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 161...284 V

  • Primärfrequenz - 46...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 161...284 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340620829

Artikelnummer

EAOEL800USBDIN

Herstellernummer

EL800USBDIN

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

161...284 V

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161...284 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

500 W

Ausgangsscheinleistung:

800 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

263 mm

Breite:

235 mm

Tiefe:

81 mm

Gewicht:

3.6 kg

Überbrückungszeit Volllast:

10.5 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Offline

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Eaton Ellipse ECO UPS USB DIN, 800 VA, 500 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower