Startseite

EATON - EAOEL650USBDIN EATON ELLIPSE ECO 650 USB DIN - EL650USBDIN

KopierenKopieren
EATON - EAOEL650USBDIN EATON ELLIPSE ECO 650 USB DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 161...284 V

  • Primärfrequenz - 46...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 161...284 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340620720

Artikelnummer

EAOEL650USBDIN

Herstellernummer

EL650USBDIN

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

161...284 V

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161...284 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

400 W

Ausgangsscheinleistung:

650 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

263 mm

Breite:

235 mm

Tiefe:

81 mm

Gewicht:

3.6 kg

Überbrückungszeit Volllast:

9 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Offline

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Ellipse ECO di Eaton è un UPS di minimo ingombro, ma ad alte prestazioni con protezione da sovratensioni integrata (conforme con lo standard IEC 61643-1). Con un design elettrico efficiente e la funzione EcoControl (solo modelli con USB), Ellipse ECO consente risparmi energetici fino al 25%, nettamente superiori rispetto agli UPS di passata generazione.