EATON - EAOEL650IEC EATON ELLIPSE ECO 650 IEC - EL650IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 161...284 V
Primärfrequenz - 46...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 161...284 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3553340620638
Artikelnummer
EAOEL650IEC
Herstellernummer
EL650IEC
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
161...284 V
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
161...284 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
400 W
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
263 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
81 mm
Gewicht:
3.6 kg
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Offline
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4