EATON - EAOEL1600USBDIN EATON ELLIPSE ECO 1600 USB DIN - EL1600USBDIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 161...284 V
Primärfrequenz - 46...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 161...284 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3553340621628
Artikelnummer
EAOEL1600USBDIN
Herstellernummer
EL1600USBDIN
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
161...284 V
Primärfrequenz:
46...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
161...284 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
1000 W
Ausgangsscheinleistung:
1600 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
305 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
81 mm
Gewicht:
7.8 kg
Überbrückungszeit Volllast:
10.5 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Offline
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0


