Startseite

EATON - EAOEL1200USBIEC EATON ELLIPSE ECO 1200 USB IEC - EL1200USBIEC

KopierenKopieren
EATON - EAOEL1200USBIEC EATON ELLIPSE ECO 1200 USB IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 161...284 V

  • Primärfrequenz - 46...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 161...284 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340621239

Artikelnummer

EAOEL1200USBIEC

Herstellernummer

EL1200USBIEC

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

161...284 V

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

161...284 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

750 W

Ausgangsscheinleistung:

1200 VA

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

305 mm

Breite:

312 mm

Tiefe:

81 mm

Gewicht:

6.7 kg

Überbrückungszeit Volllast:

9.5 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Offline

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 1200 VA, 750 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, (4) C13 solo surge, Tower