Startseite

EATON - EAOEBH4O3TM2-12 EBH4O3TM2-12 SIZE 4A 1250A OR FSD M 3P S - EBH4O3TM2-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH4a

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.744 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5027590409414

Artikelnummer

EAOEBH4O3TM2-12

Herstellernummer

EBH4O3TM2-12

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH4a

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0.5 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.05 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Accessori fusibile, Sezionatore di potenza, bassa tensione, 1250 A, AC 500 V, NH4a, AC22B, 3P, IEC, orizzontale, tipo set piastra di montaggio, commutazione simultanea trifase, Viti M12, Cartucce fusibili NH4a, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP20

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie