Startseite

EATON - EAOEBH1O3TM1 EBH1O3TM1 SIZE 1 HOR FSD M.PLATE M SCREW - EBH1O3TM1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5906739010608

Artikelnummer

EAOEBH1O3TM1

Herstellernummer

EBH1O3TM1

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0.1 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.08 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

80 kA

Geeignet für Frontmontage:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Accessori fusibile, Sezionatore di potenza, bassa tensione, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, orizzontale, tipo set piastra di montaggio, morsetti a linguetta, Viti M10, Cartucce fusibili NH1, IEC 60947-1, IEC 60947-3, IP30

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie