Startseite

EATON - EAOCHPV15L85 CHPV15L85 1500 VDC 10X85 MM PV FUSE HOLD - CHPV15L85

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x85 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1500 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0051712697446

Artikelnummer

EAOCHPV15L85

Herstellernummer

CHPV15L85

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

10x85 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1500 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.25

Einbautiefe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP20

1500 V d.c., Portafusibili 10 x 85 mm per sistemi fotovoltaici

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie