Startseite

EATON - EAOCH221DU CH221DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 1P - CH221DU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5027590326216

Artikelnummer

EAOCH221DU

Herstellernummer

CH221DU

Hersteller

EAO

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

CH221DU

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie