EATON - EAOCH143DNU CH143DNU PORTA-FUS, 50 A, 14X51 , 3P+N - CH143DNU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5027590496841
Artikelnummer
EAOCH143DNU
Herstellernummer
CH143DNU
Hersteller
EAO
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


