EATON - EAOCCP-1-DCM CCP-1-DCM COMP CIRC PROTEC 1POLE 10X38MM - CCP-1-DCM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0051712158138
Artikelnummer
EAOCCP-1-DCM
Herstellernummer
CCP-1-DCM
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Geeignet für Frontmontage:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


