EATON - EAO9SXEBM240 EATON 9SX EBM 240V - 9SXEBM240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 200...250 V
Ausgangsscheinleistung - 8000 VA
Höhe - 260 mm
Breite - 440 mm
Tiefe - 700 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039439
Artikelnummer
EAO9SXEBM240
Herstellernummer
9SXEBM240
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
200...250 V
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Höhe:
260 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
700 mm
Überbrückungszeit Volllast:
25 min
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 240V, Rack



