EATON - EAO9SXEBM180RT EATON 9SX EBM 180V RT3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 5000 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 40 min
Eingangsspannung - 200...240 V
Bauform - 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039415
Artikelnummer
EAO9SXEBM180RT
Herstellernummer
9SXEBM180RT
Hersteller
EAO
Ausgangsscheinleistung:
5000 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
40 min
Eingangsspannung:
200...240 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Breite:
440 mm
Tiefe:
685 mm
Höhe:
130 mm



