Startseite

EATON - EAO9SX8KIRT EATON 9SX 8000I RT6U - 9SX8KIRT

KopierenKopieren
EATON - EAO9SX8KIRT EATON 9SX 8000I RT6U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Primärfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200...250 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040220

Artikelnummer

EAO9SX8KIRT

Herstellernummer

9SX8KIRT

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

100...276 V

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...250 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

7200 W

Ausgangsscheinleistung:

8000 VA

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

260 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

700 mm

Gewicht:

77 kg

Überbrückungszeit Volllast:

12 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Eaton 9SX UPS, 8 kVA, 7,2 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack/Tower, 6U, Kite per montaggio su rack incluso