Startseite

EATON - EAO9SX8KIPM EATON 9SX 8000I POWER MODULE - 9SX8KIPM

KopierenKopieren
EATON - EAO9SX8KIPM EATON 9SX 8000I POWER MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 130 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Tiefe - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172039385

Artikelnummer

EAO9SX8KIPM

Herstellernummer

9SX8KIPM

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

130 mm

Höhe:

700 mm

Tiefe:

440 mm

Modulo di potenza Eaton 9SX, 8 kVA, 7,2 kW, Ingresso: Cablato direttamente, Uscite: Cablato direttamente, Rack/tower, 3U