EATON - EAO9SX6KIRT EATON 9SX 6000I RT3U - 9SX6KIRT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...276 V
Primärfrequenz - 40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039354
Artikelnummer
EAO9SX6KIRT
Herstellernummer
9SX6KIRT
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
100...276 V
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
5400 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
130 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
685 mm
Gewicht:
48 kg
Überbrückungszeit Volllast:
8.5 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
2
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1