Startseite

EATON - EAO9SX5KIRT EATON 9SX 5000I RT3U - 9SX5KIRT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Primärfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172039347

Artikelnummer

EAO9SX5KIRT

Herstellernummer

9SX5KIRT

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

100...276 V

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

4500 W

Ausgangsscheinleistung:

5000 VA

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

130 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

685 mm

Gewicht:

48 kg

Überbrückungszeit Volllast:

11 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Eaton 9SX UPS, 5000 VA, 4500 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U