EATON - EAO9PXEBM180 EATON 9PX EBM 180V - 9PXEBM180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 645 mm
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172039408
Artikelnummer
EAO9PXEBM180
Herstellernummer
9PXEBM180
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batterie/Akku
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
645 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
130 mm
EATON 9PX EBM 180V


