EATON - EAO9PX8KIRTNBP EATON 9PX 8000I RT6U HOTSWAP NETPACK - 9PX8KIRTNBP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...276 V
Primärfrequenz - 40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 200...250 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
0743172040268
Artikelnummer
EAO9PX8KIRTNBP
Herstellernummer
9PX8KIRTNBP
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
100...276 V
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
200...250 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
7200 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
260 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
700 mm
Gewicht:
84 kg
Überbrückungszeit Volllast:
16 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1