Startseite

EATON - EAO9PX11KIRTNBP EATON 9PX 11000I RT6U HOTSWAP NETPACK - 9PX11KIRTNBP

KopierenKopieren
EATON - EAO9PX11KIRTNBP EATON 9PX 11000I RT6U HOTSWAP NETPACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...276 V

  • Primärfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 200...250 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0743172040275

Artikelnummer

EAO9PX11KIRTNBP

Herstellernummer

9PX11KIRTNBP

Hersteller

EAO

Eingangsspannung:

100...276 V

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

200...250 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

11000 VA

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

260 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

700 mm

Gewicht:

86 kg

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

2 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

95 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Eaton 9PX UPS HotSwap Netpack, 11000 VA, 10000 W, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U, Scheda di rete inclusa