Startseite

EATON - EAO9702-5111-00P DG1-34170FN-C54C INV 90/110 KW, 170/205A - 9702-5111-00P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081711017

Artikelnummer

EAO9702-5111-00P

Herstellernummer

9702-5111-00P

Hersteller

EAO

Convertitore di frequenza, Riferimento gruppo parti (ad es DIL): DG1, Tensione nominale di esercizio: Ue = 400 V CA, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di uscita con Ve: U2 = 400 V CA, trifase, 480 V AC, trifase, 500 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 170 A, Nota: Corrente nominale di esercizio per una frequenza di commutazione da 1 a 10 kHz e una temperatura ambiente di +50° C per un sovraccarico del 150%, e di +40° C per un sovraccarico del 110%, Corrente nominale di esercizio a sovraccarico del 110%: Ie = 205 A, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie