Startseite

EATON - EAO80NHG00B-690 80NHG00B-690 NH00, GG-GL, 80A, 690VAC, P - 80NHG00B-690

KopierenKopieren
EATON - EAO80NHG00B-690 80NHG00B-690 NH00, GG-GL, 80A, 690VAC, P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590248174

Artikelnummer

EAO80NHG00B-690

Herstellernummer

80NHG00B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

80 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

690 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

FUSIBILE NH gG MISURA 00 80 A 690 V

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie