Startseite

EATON - EAO80NHG000BI 80NHG000BI NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PL - 80NHG000BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590145824

Artikelnummer

EAO80NHG000BI

Herstellernummer

80NHG000BI

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.3 W

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura isolate, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2,potere di apertura 120 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie