Startseite

EATON - EAO800NHG4B-690 800NHG4B-690 NH4, GG-GL, 800A, 690VAC, P - 800NHG4B-690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590323819

Artikelnummer

EAO800NHG4B-690

Herstellernummer

800NHG4B-690

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

61 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 800 A, AC 690 V, NH4, gL/gG, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello con intaglio, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2