Startseite

EATON - EAO63NHG00B 63NHG00B NH FUSE 63A 500V GG SIZE 00 - 63NHG00B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 120 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590363952

Artikelnummer

EAO63NHG00B

Herstellernummer

63NHG00B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 63 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA, Accessori opzionali portafusibile SD00-D e SD00-S

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie