Startseite

EATON - EAO6094966 DMV-250/3/M4/P-R SEZ 3P 250A ALB MAN ROS - 6094966

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711426210035

Artikelnummer

EAO6094966

Herstellernummer

6094966

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

250 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

250 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

12 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

250 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore di potenza, Gamma di prodotti: Sezionatore di potenza, interruttore principale, interruttore di manutenzione, Gruppo di riferimento: DMV, Funzione di arresto: Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, Note: Con albero metallico per 400 mm di profondità del quadro, Informazioni sull'apparecchiatura fornita: contatto ausiliario montato dall'utente., 3 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: fissaggio posteriore, Potenza nominale d'impiegoAC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 147 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 250 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie