EATON - EAO5E650IUSB EATON 5E 650I USB - 5E650IUSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 162...290 V
Primärfrequenz - 45...63 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 170...280 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
743172047571
Artikelnummer
EAO5E650IUSB
Herstellernummer
5E650IUSB
Hersteller
EAO
Eingangsspannung:
162...290 V
Primärfrequenz:
45...63 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
170...280 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
148 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
288 mm
Gewicht:
4.64 kg
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Netzwerkmanagementfähig:
nein
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Gesamteffizienz:
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


