Startseite

EATON - EAO50NHG000B 50NHG000B NH000, GG-GL, 50A, 500VAC, PLA - 50NHG000B

KopierenKopieren
EATON - EAO50NHG000B 50NHG000B NH000, GG-GL, 50A, 500VAC, PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590202596

Artikelnummer

EAO50NHG000B

Herstellernummer

50NHG000B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

FUS. NH 50AMP 500V GG MGL F 000

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie