Startseite

EATON - EAO40071356555 GUIDELED SL13821.2 INC SIMM 1-2-3H CGL+ - 40071356555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Montageart - Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 4.1 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000005821325

Artikelnummer

EAO40071356555

Herstellernummer

40071356555

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP41

Montageart:

Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

4.1 W

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

80 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...45 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

44 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Außendurchmesser:

80 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.47

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie