Startseite

EATON - EAO40071354894 OUTDOOR WALL CG-S - 40071354894

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354894 OUTDOOR WALL CG-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539346753

Artikelnummer

EAO40071354894

Herstellernummer

40071354894

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK10

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Erkennungsweite:

24 m

Länge:

303 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

184 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

160 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anschlussart:

Schraubanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

225...225 lm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071354894 - OUTDOOR WALL CG-S

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie