Startseite

EATON - EAO40071354483 GUIDELED SL 13022.1 CGS SUPERFICIE, SIMM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Mit Piktogramm - nein

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539342847

Artikelnummer

EAO40071354483

Herstellernummer

40071354483

Hersteller

EAO

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP41

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK03

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

125 mm

Breite:

125 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

30 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Apparecchio di sicurezza con tecnologia LED per montaggio superficiale. Snella, design discreto con altezza ridotta di 32 millimetri. Ottiche LED speciali garantiscono soprattutto l'illuminazione efficiente delle vie di fuga o uniforme illuminazione antipanico. Alta Distanza da direzione della luce esatta e HighPowerLEDs ad alta efficienza. Fino a 27 m da apparecchio a apparecchio d'illuminazione con ottiche per illuminazione vie di fuga. Fino a 12 m da apparecchio a apparecchio d'illuminazione con ottiche per illuminazione antipanico. Requisito minimo di servizio a causa di lunga durata di vita dei LED (50000 ora). Materiale contenitore: PC, alluminio. Colore alloggiamento: bianco RAL 9016. Tipo di fissaggio: montaggio superficiale. Terminali 2 x 3 x 2,5 mm². Tensione di collegamento 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176-275 V DC. Consumo di corrente - funzionamento a batteria (220 V) 20 mA. Funzionamento a rete Consumo (potenza apparente / potenza effettiva) 8.0 VA / 3,9 W. Temperatura ambiente ammessa -20 ° C a + 40 ° C. LED HighPower fonte luminosa 1 x 2 W. GuideLed SL 13.022,1 CG-S superficie di montaggio con ottica simmetrica per anti-panico o di illuminazione spazio aperto, alimentazione LED e CG-S tecnologia (20 indirizzi).