pagina iniziale

EATON - EAO40071354483 GUIDELED SL 13022.1 CGS SUPERFICIE, SIMM

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Con pittogramma - no

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Con collegamento per controllo remoto -

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539342847

Codice prodotto

EAO40071354483

Cod. produttore

40071354483

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Con pittogramma:

no

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Con collegamento per controllo remoto:

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Diffusore luce:

Lente focus

Grado di protezione (IP):

IP41

Resistenza agli urti:

IK03

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Larghezza:

125 mm

Altezza / Profondità:

30 mm

Lunghezza:

125 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Collegamento:

Connettore

Apparecchio di sicurezza con tecnologia LED per montaggio superficiale. Snella, design discreto con altezza ridotta di 32 millimetri. Ottiche LED speciali garantiscono soprattutto l'illuminazione efficiente delle vie di fuga o uniforme illuminazione antipanico. Alta Distanza da direzione della luce esatta e HighPowerLEDs ad alta efficienza. Fino a 27 m da apparecchio a apparecchio d'illuminazione con ottiche per illuminazione vie di fuga. Fino a 12 m da apparecchio a apparecchio d'illuminazione con ottiche per illuminazione antipanico. Requisito minimo di servizio a causa di lunga durata di vita dei LED (50000 ora). Materiale contenitore: PC, alluminio. Colore alloggiamento: bianco RAL 9016. Tipo di fissaggio: montaggio superficiale. Terminali 2 x 3 x 2,5 mm². Tensione di collegamento 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176-275 V DC. Consumo di corrente - funzionamento a batteria (220 V) 20 mA. Funzionamento a rete Consumo (potenza apparente / potenza effettiva) 8.0 VA / 3,9 W. Temperatura ambiente ammessa -20 ° C a + 40 ° C. LED HighPower fonte luminosa 1 x 2 W. GuideLed SL 13.022,1 CG-S superficie di montaggio con ottica simmetrica per anti-panico o di illuminazione spazio aperto, alimentazione LED e CG-S tecnologia (20 indirizzi).