Startseite

EATON - EAO40071353274 GUIDELED SL13821 INC SIMM 1/3/8H SA/SE C - 40071353274

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Montageart - Einbau

  • Max. Systemleistung - 6.7 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539344353

Artikelnummer

EAO40071353274

Herstellernummer

40071353274

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP41

Montageart:

Einbau

Max. Systemleistung:

6.7 W

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

500 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

100 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Einbaubreite:

100 mm

Einbaulänge:

100 mm

Polzahl:

6

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

115...115 lm

Leistungsfaktor:

0.91

Einbauhöhe/-tiefe:

5 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton GuideLed SL 13821, Illuminazione di sicurezza, Area di apertura, tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, IP41, 204 lm, durata selezionabile 1h/3h/8h, incassato

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie