Startseite

EATON - EAO40071353264 GUIDELED 10821 1/3/8H SA/SE 20M CGLINE+ - 40071353264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 5.1 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539344254

Artikelnummer

EAO40071353264

Herstellernummer

40071353264

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

5.1 W

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

227 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

33 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Polzahl:

6

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

115...115 lm

Leistungsfaktor:

0.89

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Set di fissaggio Eaton GuideLed per 10821, Segnaletica per le vie di esodo, Fissaggio a soffitto 20 m tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / Non permanente, IP20, autonomia selezionabile di 1h/3h/8h, richiede un pannello LED

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie