EATON - EAO40071353261 GUIDELED 10812 1/3/8H SA/SE 20M CGLINE+ - 40071353261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539344223
Artikelnummer
EAO40071353261
Herstellernummer
40071353261
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...30 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25...25 lm
Max. Systemleistung:
4.1 W
Leistungsfaktor:
0.88
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Breite:
115 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
220 mm
Einbaubreite:
115 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
2 mm
Einbaulänge:
220 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
6
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


