Startseite

EATON - EAO360050 HLR25/1H(DC)230V SSR HOCKEY P., 25A, 230 - 360050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081998173

Artikelnummer

EAO360050

Herstellernummer

360050

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Rele a stato solido, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO360050 - HLR25 1H(DC)230V SSR HOCKEY P. 25A 230

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie