Startseite

EATON - EAO32NHG000B 32NHG000B NH000, GG-GL, 32A, 500VAC, PLA - 32NHG000B

KopierenKopieren
EATON - EAO32NHG000B 32NHG000B NH000, GG-GL, 32A, 500VAC, PLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590199803

Artikelnummer

EAO32NHG000B

Herstellernummer

32NHG000B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

FUS. NH 32AMP 500V GG MGL F 000

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie