Startseite

EATON - EAO315NHG2B 315NHG2B NH2, GG-GL, 315A, 500VAC, PLACC - 315NHG2B

KopierenKopieren
EATON - EAO315NHG2B 315NHG2B NH2, GG-GL, 315A, 500VAC, PLACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590199322

Artikelnummer

EAO315NHG2B

Herstellernummer

315NHG2B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

315 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

FUS.NH 315A500V GG/GL FOR.2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie