EATON - EAO315NHG1B 315NHG1B NH1, GG-GL, 315A, 500VAC, PLACC - 315NHG1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 440 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590225281
Artikelnummer
EAO315NHG1B
Herstellernummer
315NHG1B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
440 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie