Startseite

EATON - EAO302814 BF-UT-2S-6/198-100-E Q.INCASSO 6X33M P.T - 302814

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 6

  • Breite in Teilungseinheiten - 33

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

9010238179226

Artikelnummer

EAO302814

Herstellernummer

302814

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

33

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

749.5 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1068 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

101 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

720 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

1039 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

95 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Quadro di distribuzione sottile BF-U-2S-./..-100 da incasso/a parete cava con design a due componenti, composto da reggicavo a parete e subrack di montaggio, include porta con pannello trasparente; bianco RAL 9016; 33 unità di spazio per fila; 6 file; altezza 1.068 mm; larghezza 588 mm; profondità di montaggio 100 mm; include piastre frontali; guide DIN e morsetti di parallelo. Struttura reggicavo a parete saldata con aperture per l’ingresso cavi del setto sfondabile sopra/sotto; 4 fascette di fissaggio sui lati predisposte per il montaggio a parete o per il collegamento di due custodie affiancate. Un kit di montaggio per il fissaggio a parete cava è disponibile come accessorio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie