EATON - EAO302813 BF-UT-2S-5/165-100-E Q.INCASSO 5X33M P.T - 302813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 33
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
179 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9010238179219
Artikelnummer
EAO302813
Herstellernummer
302813
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
33
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
749.5 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
918 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
101 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
720 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
889 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
95 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


