Startseite

EATON - EAO302803 BF-U-2S-3/72-100-Q.INCASSO 3X24MOD P.CIE - 302803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9010238176812

Artikelnummer

EAO302803

Herstellernummer

302803

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

587.5 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

618 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

101 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

560 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

589 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

95 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

nein

BF-U-2S-./..-100 quadro di distribuzione sottile da incasso/per cartongesso con design a due componenti, composto da reggicavo a parete e subrack di montaggio, include porta; bianco RAL 9016; 24 moduli per fila; 3 file; altezza 618 mm; larghezza 588 mm; profondità di montaggio 100 mm; incl. aperture per l'ingresso cavi del setto sfondabile sopra/sotto; 4 fascette di fissaggio sui lati predisposte per il montaggio a parete o per il collegamento di due custodie affiancate Un kit di montaggio per il fissaggio per cartongesso è disponibile come accessorio. Terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di moduli)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie