Startseite

EATON - EAO293503 BPZ-FS-800/2 FRONTALE ZOCCOLO 800L 200H - 293503

KopierenKopieren
EATON - EAO293503 BPZ-FS-800/2 FRONTALE ZOCCOLO 800L 200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082935030

Artikelnummer

EAO293503

Herstellernummer

293503

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadri di distribuzione con montaggio a vista e da incasso). Copertura frontale per base con larghezza di 800 mm, altezza 200 mm, lamiera di acciaio, verniciatura a polvere RAL 7035, attrezzatura fornita: 1 copertura frontale, vari accessori di montaggio inclusi

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie