EATON - EAO289135 BF-UT-5/120-P Q. INCASSO 5X24MOD 590L 87 - 289135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082891350
Artikelnummer
EAO289135
Herstellernummer
289135
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
930 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
600 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
140 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
930 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
127 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


