Startseite

EATON - EAO289131 BF-OT-5/120-P Q. PARETE 5X24MOD 545L 900 - 289131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 5

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082891312

Artikelnummer

EAO289131

Herstellernummer

289131

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

5

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

555 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

910 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

150 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

555 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

910 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

131 mm

Neutralleiterklemmenblock:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Quadro di distribuzione sottile montato a vista BF-O-./..-P completo, bianco RAL 9016, 24 unità di spazio per fila, 5 file, altezza 900 mm, larghezza 543 mm, profondità 140 mm, inclusa porta e pannello trasparente, piastre frontali, telaio portante guidaDIN e morsetti di parallelo. Custodia: design chiuso, compresa piastra posteriore, la piastra posteriore può essere usata come piano di fissaggio, inserti per piastra passacavi a 2 cavi per quadri di distribuzione sottili con larghezza di 24 unità di spazio, in alto, aperture ingresso cavi pre-forate sul fondo, terminali pre-montati su custodia (nessuna perdita di unità di spazio). Reggicavo a parete con telaio porta, la piastra posteriore può essere utilizzata come piano di fissaggio.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie