EATON - EAO289130 BF-OT-4/96-P Q.COM.PARETE 4X24MOD 545L 7 - 289130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 24
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082891305
Artikelnummer
EAO289130
Herstellernummer
289130
Hersteller
EAO
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Einbautiefe:
770 mm
Einbauhöhe:
150 mm
Einbaubreite:
570 mm
Innentiefe:
131 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
150 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
770 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie