EATON - EAO289099 BF-OT-3/72-P Q.COM.PARETE 3X24MOD 545L 6 - 289099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082890995
Artikelnummer
EAO289099
Herstellernummer
289099
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
555 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
610 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
150 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
555 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
610 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
131 mm
Neutralleiterklemmenblock:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


