Startseite

EATON - EAO285613 NZM4-XAS12-1250 KIT ADATT. NZM4/12 1250A - 285613

KopierenKopieren
EATON - EAO285613 NZM4-XAS12-1250 KIT ADATT. NZM4/12 1250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082856137

Artikelnummer

EAO285613

Herstellernummer

285613

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il kit di conversione da N(ZM)12 a N(ZM)4. Con i capicorda del kit di sostituzione, tutti e 3 i poli NZM12 e N12 possono essere adattati alle dimensioni di collegamento di NZM4 o N4 prodotti a partire dall’anno di modello 1983. I dispositivi di base a 4 poli, i dispositivi estraibili e i dispositivi di base con comando a distanza non possono essere sostituiti. Contenuto dei kit di sostituzione di N(ZM)4-XAS12.., 3 prolunghe di collegamento sul lato di uscita

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie